Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 220 mm, 0.5 - 6 (45957)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-45957
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z62000206-01SB
EAN/GTIN:
     4010995459574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Maße: 80 x 220 x 25 mm

Anwendung: Zur Verarbeitung rot, blau und gelb isolierter Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Stoßverbinder und Paralellverbinder.

Zur Verarbeitung von isolierten Kabelschuhen und Kontakten von 0,5 - 6,0 mm²

Hochwertige Vercrimpung dank automatisch angepasstem Pressdruck

Manueller Abbruch durch Notentriegelung

Bei der klassischen Anwendung von Crimpzangen besteht die Gefahr, dass die Kabelschuhe in der Zange verkanten oder fehlerhaft vercrimpt werden. Mit der Crimpzange mit Oval-Pressung (O-Crimp) von Wiha können unnötige Kabel- und Verbinderabfälle vermieden werden. Sie präsentiert sich mit einem Crimpbereich von 0,5 bis 6,0 mm² und deckt so einen Großteil der Anwendungen ab. Dank der farblich gekennzeichneten Crimpbereiche, können im roten Bereich die rot isolierten Verbinder von 0,5 bis 1,0 mm², im blauen Bereich die blau isolierten Verbinder von 1,5 bis 2,5 mm² und im gelben Bereich die gelb isolierten Verbinder von 4,0 bis 6,0 mm² vercrimpt werden. Eine hochwertige Vercrimpung ergibt sich dank automatisch angepasstem Pressdruck sowie der Möglichkeit, den Crimpvorgang manuell durch eine Notentriegelungsfunktion abbrechen zu können.

Crimpung gemäß DIN 46231, DIN 46237, DIN46245 Teil1-3.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Nein
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
80 mm
Höhe (mm):
25 mm
Gesamtlänge (mm):
220 mm
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0.5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
6 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0.5 - 6
Abisolierbereich min (AWG):
20
Abisolierbereich max (AWG):
10
Abisolierbereich min - max (AWG):
20 - 10
AWG-Größe min:
20
AWG-Größe max:
10
AWG-Größe min - max:
20 - 10
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, wiha aderendhülsenzange, aderendhülsen crimpzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.