Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versch...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = VGA Typ = HDMI Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Female VGA (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 An...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thund...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie einen Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über den neuen USB-C ...
Produktinformationen "DisplayPort-Adapter,DP/M zu VGA/F,1080p/60Hz,Alu,schwarz/grau, 0,15 m" von LogiLink Der Displayport-zu-VGA-Adapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von VGA-Endgeräten am Di...
Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an. Dieser DVI-I-auf-VGA-Adapter (Stecker/Buchse) DVIVGAMFBK wird verwendet, um einen DVI-Stecker in eine VGA-Buchse zu konvertieren. Der DVI au...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen VGA Port umwandeln, um verschiedene VGA Geräte anschließen zu können.
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versch...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = DVI-D Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = VGA Typ = Video Ende 1 = Stecker DVID (1) Ende 2 = Female VGA (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 =...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Monitor mittels eines DisplayPort- Anschlusses. Dieser Adapter ermöglicht eine Auflösung von bis 1920 x 1080 Pixeln und ist für die Verwendung...