Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMIVGAB Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDMIVGAB Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect HDMIVGAB Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect HDMIVGAB Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Type C (Mini) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853018
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMIVGAB
EAN/GTIN:
     5712505706480
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
34 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
EP9421E
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.