Dieser Adapter-Dongle ist eine ideale Lösung zur Verbindung des Videoausgangs eines HDMI-fähigen Chromebooks oder Laptops mit einem DVI-D-Bildschirm. Da der Adapter wie ein Dongle aufgebaut ist, be...
Dieser Adapter von Delock kann auf ein Apple Netzteil, z. B. vom MacBook Pro, gesteckt werden und erweitert das Netzteil um drei USB Anschlüsse und einen HDMI Anschluss. Die USB Anschlüsse können e...
Produktpalette: AC Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse, Typ D Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse, Typ D SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
AV Adapter [VGA,Klinke - HDMI] 1920 x 1080 Pixel SpeaKa Professional SP-VK/HD SpeaKa Professional A/V-Konverter VGA+Klinke zu HDMI Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA+Klinke zu HDMI Stromv...
Verbinden Sie eine Mini HDMI® fähige Kamera über ein standardmäßiges Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel mit einem High Definition Fernsehgerät oder Monitor Mit dem 13 cm langen HDMI®-auf-HDMI Mini-Kab...
Der Adapter Akyga® AK-AD-41 ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI 24+1 -Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstellen z.B. zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durc...
IADAP DSP-2124K ist ein Konverter von DisplayPort 1.2 zu HDMI-Signal. Ermöglicht den Anschluss von HDMI-Geräten an den DP-Ausgang Ihres Computers, Notebooks oder Mac in UHD-Qualität. Technische Spe...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie HDMISchnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden.
Gut gewandelt Das IB-AC548 Mini DisplayPort™ zu HDMI® Kabel verbindet Mini DisplayPort™ Geräte (Laptop, Desktop-PC, etc.) mit HDMI® Geräten (Fernseher, Monitor, etc.). Mit den Spezifikationen Mini ...