|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-DSP-2124K Herst.-Nr.: IADAP-DSP-2124K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | IADAP DSP-2124K ist ein Konverter von DisplayPort 1.2 zu HDMI-Signal. Ermöglicht den Anschluss von HDMI-Geräten an den DP-Ausgang Ihres Computers, Notebooks oder Mac in UHD-Qualität. Technische Spezifikationen • Unterstützt DisplayPort1.2 • Unterstützt den DisplayPort 1.2a-Eingang und den HDMI1.4b-Ausgang • Unterstützt 4K X 2K- und 3D-Videoformate über HDMI • Unterstützte Auflösung: 4K @ 60Hz • Unterstützt mehrere Farbformate: RGB 6/8/10 / 12-Bit pro Komponente (bpc) und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2, 8/10 / 12bpc • Konform mit HDMI 1.4b-Spezifikationen bis zu 3,0 Gbit / s • Unterstützt 1080p Deep Color 10/12 Bit mit bis zu 2,25 Gbit / s • Schwarze Farbe Größe • Länge: 58,6 mm • Breite: 22,5 mm • Höhe: 14,0 mm Packungsinhalt • HDMI DP-Konverter Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Adapter, DisplayPort, VGA |
|  |  |
| |