für DIN-Schienenmontage (8TE, ca. 144 mm);Schutzart IP 20;Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz;Leistungsaufnahme: 10 VA max.;Temperaturbereich: -5°C 45°C;8 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/2...
Tri-Radio/Tri-Band WiFi 6 and 6E • Software-defined 5 GHz/6 GHz radio • AFC compliant for 6 GHz operation* • 6.6 Gbps aggregate data rate • 2.5 GbE and 1 GbE uplink ports • Manage by cnMaestro, XMS...
Netgear Bundle 8-Port Multi Gigabit Ultra PoE++ Plus Switch+ WiFi 6 AX6000 Tri-Band Access Point 1 Gbps Power over Ethernet Artikeldetails: Typ: Netzwerkkamera Netgear Bundle 8–Port Multi Gigabit U...
Modell = RG1xx WLAN-Standard = 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n WLAN-Band = 0.863 to 0.870 GHz, 2.4 GHz, 5GHz Anzahl der LAN-Anschlüsse = 2 Das LoRaWAN-fähige Gateway der Serie RG1xx von Laird Co...
Netgear Bundle 8-Port Multi Gigabit Ultra PoE++ Unmanaged Switch+ WiFi 6 AX1800 Access Point 1 Gbps Power over Ethernet Artikeldetails: Typ: Access Point Netzwerkstandards: Power over Ethernet Port...
Netgear Bundle 8-Port Multi Gigabit Ultra PoE++ Unmanaged Switch+ WiFi 6 AX3000 Access Point 1 Gbps Power over Ethernet Artikeldetails: Typ: Access Point Netzwerkstandards: Power over Ethernet Port...