IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2PRO, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, UP TO 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NOTE NATIONAL APPROVALS, 48VDC, IP65(-40-+70 DGR C) 4XINTERNA...
Der RUCKUS H550-Access Point, IoT-Gateway und Ethernet-Switch für die Wandmontage bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst anspruchsvollste Anforderungen an die Konnektivität in Innenräumen zu unterstü...
IWLAN ACCESS POINT SCALANCE W786-2RR, IEEE 802.11B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN WITH RAPID ROAMING (IWLAN RR) 2.4/5 GHZ, BIS 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NOTE NATIONAL APPROVALS, 48VDC, IP65(-40-+...
Der RUCKUS H550-Access Point, IoT-Gateway und Ethernet-Switch für die Wandmontage bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst anspruchsvollste Anforderungen an die Konnektivität in Innenräumen zu unterstü...
6GK5788-1AA60-6AB0 - SIEMENS IWLAN ACCESS POINT SCALANCE, Dieser Artikel ist nur noch als generalüberholt mit 12 Monaten Garantie erhältlich!, Hersteller-Nr.: 6GK5788-1AA60-6AB0
Der RUCKUS R350 Access Point bietet ein konsistentes, zuverlässiges Wi-Fi 6 (802.11ax) Wireless-Netzwerk zu einem erschwinglichen Preis. Der AP verfügt über die patentierten RUCKUS-Technologien zur...
IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 3 R-SMA ANT.CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO 450 MBIT/S PRO RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 2X24VDC,...
IWLAN ACCESS POINT POINT SCALANCE W788-1PRO, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO INTERFACE, IEEE 802.11 B/G/A/H, INDUSTRIAL WIRELESS LAN (IWLAN) 2.4/5 GHZ, UP TO 54MBIT/S, WPA2/802.11I/11E, NOTE NATION...