3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 40 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendu...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/4, DN 8, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 16 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvar...
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 1/4, DN 8, PN max. 40 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendun...
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/2, DN 40, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 16 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvar...