Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vernickelt, Rp 1 1/4, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103388
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1083 F
EAN/GTIN:
     4047322013178
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -15 °C bis 100 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 16 barEintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvarianten.3-Wege-Kugelhahn zur Umleitung von Medien.
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
PTFE / FKM
Feder:
Edelstahl
Gewinde:
Rp 1 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
32
Kugel:
Messing blank
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Stellungsanzeiger:
Stahl verzinkt
Bohrung Kugel:
29
A:
195,0 mm
B:
121,0 mm
C Ø:
67,0 mm
E:
34,0 mm
L:
130,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.