Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135920
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11081 A-ES
EAN/GTIN:
     4047322501620
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/4, DN 8, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,9
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebsdruck:
63 bar (temperaturabhängig)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Gewinde:
G 1/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
8
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Kugeldichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
ISO 5211:
F 04
A:
112,0 mm
B:
77,5 mm
C Ø:
11,0 mm
H1:
38,2 mm
H2:
9,0 mm
L:
75,7 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.