Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie BK3, Stahl G 1/2Zoll, max. 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie BK3, Stahl G 1/2Zoll, max. 500bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2431816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2431816
EAN/GTIN:
     5056111966976
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Serie = BK3
Anzahl der Anschlüsse = 3-fach
Anschluss-Gewinde = G1/2
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsdruck max. = 500bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1/2Zoll
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Hydraulische Dreiwege-Kugelhähne von RS PRO. Benötigen Sie einen 3-Wege-Hydraulikkugelhahn? Dann sollten Sie RS PROs Serie mit L-förmiger Bohrung in Betracht ziehen. Der Hauptzweck von Hydraulikkugelhähnen besteht darin, Flüssigkeiten in Hydrauliksystemen zu leiten und zu steuern. RS PRO ist stolz darauf, diese gut konstruierten Hydraulikkugelhähne aus Stahl anbieten zu können, die in den Gewindegrößen 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 3/8 Zoll erhältlich sind. Bei der Anwendung werden diese Ventile in den meisten Kreisläufen eingesetzt, die eine Umschaltmöglichkeit erfordern. Ihr einfaches Design und ihre robuste Konstruktion machen sie zudem zuverlässig und langlebig und erfordern nur minimale Wartung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Der 3-Wege-Kugelhahn hat eine L-förmige Bohrung ;/li> ;li>Leitungsmontage ;/li> ;li>Ventile sind ideal zum Mischen oder Verteilen von Strömen ;/li> ;li>3 Gewindeanschlüsse verfügbar ;/li> ;li>Für den Einsatz mit Wasser und Öl ;/li> ;li>Nitril-Dichtungen, Delrin®-Kugelsitz ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Material des Gehäuses: Stahl ;/li> ;li>Nitrilkautschuk (Spindeldichtung), POM-Mos2 (Kugeldichtung) ;/li> ;li>Gewindestandard: G ;/li> ;li>Betriebstemperatur: -20 °C +100 °C ;/li> ;/ul>. RS PROs Drei-Wege-Hydraulik-Kugelhahn-Varianten - separat erhältlich. ;ul> ;li>3/8 Zoll, RS-Bestellnummer: ; 243-1800 243-1800 ;/li> ;li>1/2 Zoll, RS-Bestellnummer: ; 243-1816 243-1816 ;/li> ;li>3/4 Zoll, RS-Bestellnummer: ; 243-1822 243-1822 ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Serie:
BK3
Anzahl der Anschlüsse:
3-fach
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1/2Zoll
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn pn500, 3 wege kugelhahn, kugelhahn stahl, 2431816, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, RS PRO, 9104004, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190838
ab € 130,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.