Mit dem Abdampfwasserbad schonend abdampfen
Das Abdampfwasserbad ist als
Wärmegerät ein Bestandteil der Laborausrüstung. Mit speziellen
Wasserbädern kann man aus Bechern oder Kolben Flüssigkeiten wie Wasser oder Lösungsmittel schonend abdampfen. Neben einem Behälter für die Becher und Kolben bedarf es eines Temperiergerätes, mit dem das Wasserbad auf der erforderlichen Temperatur gehalten werden kann.
Warum abdampfen?
Die Destillation ist eine der ältesten Trennungsmethoden für Flüssigkeiten oder geschmolzene Substanzen. Beim Destillieren werden die Teilchen durch äußere Wärmezufuhr verdampft. Hierzu kann ein Abdampfwasserbad eingesetzt werden. Später werden beim Destillieren die gasförmigen Teilchen durch Abkühlen kondensiert und so aufgefangen.
Zum Aufbau des Abdampfwasserbades
Die Temperiergeräte sehen vom Boden her herkömmlichen Kochplatten ähnlich und sind über Thermostate in der Temperatur regelbar, wenn ein Rohrheizkörper eingebaut ist. Andernfalls befindet sich über dieser Platte ein niedriger Wasserbehälter, der günstigstenfalls mit einem Wasserniveauregler verbunden ist. Ein Siebboden ist hier vorteilhaft, damit das Probenbehältnis keinen direkten Kontakt zum Wasserbadbehälter bekommt. Eine Nutzhöhe von Siebboden bis zur Oberkante des Bades von ca. zwölf Zentimeter ist keine Seltenheit.
Auf der Kochplatte können in runde Rillen
Ringeinsätze aus Kunststoff gesetzt werden. Bis zu neun Ringe im Abstand von 20 Millimetern sind hier möglich. Die Ringeinsätze vermeiden ein Verschieben des Wasserbades oder ein Umfallen von Bechern und
Kolben.
Bei einer zentrierten Platte ist das Kochfeld optimaler Weise von einer Abdeckplatte umgeben, die man zur leichten Reinigung meistens abheben kann.
Alternativen zum Abdampfwasserbad mit einer Temperierplatte sind Abzugswasserbad bzw. Reihenwasserbad, welches aus mehreren kleinen Temperierstellen besteht.
Das Gehäuse
Das Gehäuse des Abdampfwasserbades besteht häufig aus verzinktem Stahlblech in pulver-beschichteter Form, damit Wasserflecken keine Spuren hinterlassen. Das Gerät benötigt zudem zum Betrieb einen 230-Volt-Stromanschluss und wiegt oft um die zehn Kilo. Die Außenmaße der Standfläche sind mit 35 Zentimeter quadratisch, die Höhe beträgt ca. 20 Zentimeter.
Temperaturbereiche
Das Wasserbad kann mit dem Temperiergerät des Abdampfwasserbades meistens zwischen fünf und 99,99 Grad Celsius eingestellt werden und ist vom jeweiligen Medium abhängig.