Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfwasserbäder Hydro | Typ: H 11 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.695 693
9.695 693
9.695 691
Artikel-Nr.:
     163-9695693
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfbad
Abdampfwasserbad
Abzugswasserbad
Abzugwasserbad
Abdampfwasserbäder Hydro
Die Abdampfwasserbäder Hydro sorgen durch Ihre stabile, verschleißarme Mechanik für besonders ruhige Arbeitsweise und verlässlichen Dauerbetrieb. Für schonende Abdampfarbeiten aus Kolonnen, Erlenmeyerkolben, Becherglasn, mit 1, 4, 6 oder 8 Öffnungen. Mit Ihrer präziser Temperaturverteilung und sind sie für die Bedürfnisse von biologischen, medizinischen oder biochemischen Laboratorien ausgelegt.

-Mit »GFL Technology« für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
-Wasserniveauregler serienmäßig
-Abnehmbare Lochdeckel aus wärmebeständigem Kunststoff
-H 11 V und H 19 V komplett aus Edelstahl für das Abdampfen von aggressiven Medien

Typ H 11 V
Max. Volumen 11 l
Volumen 10,5 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur RT+5 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ±3 K
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Mit Umwälzung Nein
Deckelart Lochdeckel
Anzahl Öffnungen 6
Ø Öffnung 91 mm
Breite außen 450 mm
Tiefe außen 300 mm
Höhe außen 155 mm
Abmessung außen (BxTxH) 450 x 300 x 155 mm
Mit Hahn Nein
Gewicht 6 kg
Heizleistung 2 kW
Nennleistung 2 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,Lauda, Wasserbäder,Lauda, Abdampfwasserbäder, Wasserbad,Abdampf, Wasserbäder,Abdampf, erlenmeyer, Erlemayerkolben, Reihenwasserbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 694,74*
€ 788,80*
Lager 163
Frei Haus
ab € 869,50*
€ 986,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,00*
€ 1.173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,22*
€ 1.150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,79*
€ 1.111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 869,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.