Der Kleiderspind mit Füssen aus der Serie Evolo S 3000 bietet mit der Grösse von B 610 x T 500 x H 1850 mm ausreichend Platz. Das Modell gibt es verschiedenen Farben sowie mit Dreh- oder Zylindersc...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/9016 | CA5867-9016 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 3 mit je 30...
Abteilschrank für Kinder Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 930 x 500 mm 3 Abteil(e) Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen Türen mit hoher Stabilitä...
mit Einzelabteilen · mit Sockel · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutbod...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
AMSTERDAM Z-Garderobenspind, Breite 590 mm, 2 Abteile, 4 Türen, Türfarbe Lichtblau, Korpus lichtgrau. Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie A...
Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Garderobenschrank, mit Füßen und paarweise zueinanderschlagenden Türen • Geeignet für die Trennung von Straßen- und Berufsbekleidung • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fa...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Zylinderschloss a...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Schulen, Höhe 1600 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können sp...
9900067600, Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank (Kunststoffleisten) Serie Evolo, RAL 7035/RAL 7035 Diese Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank gibt es mit Kunststoffleisten. , Gehä...
Der moderne Kleiderspind mit Füssen und 2 Abteilen der Breite 400 mm ist in verschiedenen, zeitlosen Farben erhältlich. Der Spind aus der Serie Evolo S 3000 bietet ausreichend Platz mit einer gross...
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 3 Abteile, Breite 900 mm, RAL7035/5012 | CA5805-5012 Garderobenschrank mit Füßen Anzahl Abteile: 3 Abteilbreite 300 mm HxBxT 1850 x 900 x 500 mm Korpus lichtgrau R...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5876-0959059 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 3 mit...