Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze, Schloss, BxTxH 1230x500x1600 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121569012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20250-413-431-735510
EAN/GTIN:
     4055479818126
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen
für Schulen, Höhe 1600 mm
· Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden · Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen · Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege · Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:

· Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · Oberfläche pulverbeschichtet · Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
∙ Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Abmessungen:
· Schranktiefe 500 mm · Schrankhöhe 1600 mm · Abteilbreite 300 mm je Abteil
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
· Standardmäßig mit Zylinderschloß inkl. 2 Schlüssel
Auf Anfrage lieferbar:
∙ Sockelfüße
∙ Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
∙ Schrägdachaufsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 524,06*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,01*
€ 553,25*
34 Tage
11
Frei Haus
ab € 778,28*
€ 898,65*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,25*
€ 658,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,39*
€ 645,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,77*
€ 626,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20250-413-431-735512
ab € 774,04*
Ähnlich
PAVOY
20250-413-431-735611
ab € 777,40*
Ähnlich
PAVOY
20250-413-431-735716
ab € 779,52*
Ähnlich
k.A.
20250-413-431-735
ab € 439,27*
Ähnlich
k.A.
20250-413-431-735300
ab € 437,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.