Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5876-0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5876-0959059
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5876-0959059
Artikel-Nr.:
     261-CA5876-0959059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-32|S10455
EAN/GTIN:
     4025314925760
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5876-0959059

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen
und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 3 mit je 400 mm breite
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen schwefelgelb RDS 0959059
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
3
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Farbe Tür:
Schwefelgelb RDS 095 90 59
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,93*
€ 967,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,42*
€ 938,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,70*
€ 900,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,65*
€ 826,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,52*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,15*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.