Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 6 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
IFM Kapazitiver Sensor, KIE3015-FPKG/NI/55V/US, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bundig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Stromaufnahme: 14 (24 V...
Sensor kapazitiv KI5301Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 25 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromau...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Sensor kapazitiv BC10-S30-Y1X-H1141Kapazitiver Sensor, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, ...