Laser-Abstandssensor 60-180mm LAT 61 K 120/120IUPNLaser-Abstandssensor Sendelichtquelle: Laser Laserklasse: 2 (IEC 60825-1) Erfassungsbereich: 60 180 mm Betriebsspannung: 21,6 26,4 V DC Schaltausga...
Schaltabstand Sn: 1 ... 10 mm Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC) Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 54 mm x 20,3 mm x 5,5 mm
2601003 - BC3-M12-AP6X/S90/3GD / Kapazitiver Sensor ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22 Gewinderohr, M12 x 1, Messing verchromt DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, P...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Schaltabstand Sn: 1 ... 10 mm Ausgangsfunktion: NPN, Schließer (NO) Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 54 mm x 20,3 mm x 5,5 mm
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Schaltabstand Sn: 1 ... 10 mm Ausgangsfunktion: PNP, Öffner (NC) Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 54 mm x 20,3 mm x 5,5 mm
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...