Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und Teppichböden mit tesamoll® Standard schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene sto...
tesa Moll COMFORT Türdichtschiene, braun, 40 mm x 1 m Tür-Dichtung aus lackiertem Aluminium, alterungsbeständig, für Spaltenbreiten bis 15 mm, stoppt Lärm, Staub, Zugluft, für unebene Böden (05405-...
tesamoll® Standard ist die innovative Klebelösung zum Abdichten von Spalten zwischen glatten Böden und Türen. Der effiziente Luftzug-Stopper besteht aus einer Kunststoffschiene und einem Bürstenauf...
tesa Moll COMFORT Türdichtschiene, silber, 40 mm x 1 m Tür-Dichtung aus lackiertem Aluminium im Edelstahl-Design, alterungsbeständig, für Spaltenbreiten bis 15 mm, stoppt Lärm, Staub, Zugluft, für ...
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - Aktiver Niveauausgleich durch gefed...
tesa Moll STANDARD Türdichtschiene, braun, 37 mm x 1 m Tür-Dichtung aus Kunststoff, selbstklebend, für Spalten bis 12 mm, mit elastischer Bürstenkante, stoppt Lärm, Staub, Zugluft und Kälte, für gl...
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Standard Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - Für glatte Parkett-, Lamin...
Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - Für hochflorige Textil-Böden - Für ...
tesamoll® Türdichtschiene für Textilböden, braun, 1 m x 43 mm, für Spaltbreiten bis 15 mm, 1 Schiene Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub u...
tesa
05403-00101
ab € 11,28* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abdichtungsschiene