| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S16473 Herst.-Nr.: 05403-00102-00 EAN/GTIN: 4042448147899 |
| |
|
| | |
| Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und Teppichböden mit tesamoll® Standard schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene stoppen Sie Zugluft und eisige Kälte und sparen Energiekosten (bis zu 40%). Zur Befestigung benötigen Sie keine Schrauben oder Nägel. Die überlegene Klebetechnologie von tesa® sorgt für einen langanhaltenden und starken Halt der Kunststoffschiene, während die hochwertigen Nylonborsten die Spalte komplett abdichten. Mit der innovativen Klebelösung schützen Sie sich zugleich auch vor Staub und Lärm. Features: Türbodendichtung für hochflorige Textilböden Für Spaltenbreiten bis 15 mm Selbstklebend: Einfache Montage ohne Schrauben und Nägel Mit elastischer Bürstenkante Material: Kunststoff Haltbarkeit: 6 Jahre Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die langanhaltende Klebeleistung nur gewährleistet werden kann, wenn die Türdichtschiene auf einer glatten Oberfläche befestigt wird. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Farbe: | transparent | Breite: | 40 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | Serie: | tesamoll® | Typ: | FOR TEXTILES | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Türdichtschiene | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, tesa, FOR TEXTILES |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,26* | € 14,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 11,21* | € 15,19* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,88* | € 16,14* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 15,74* | € 21,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 30,99* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|