Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen. Der gekreppte Papierträger stel...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C. Merkmale: rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00040, Breite=12 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
tesafilm 4104 PVC – Verpackungsklebefilm • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen • Verschließen von kleinen Schachteln, ...
Trägermaterial = Krepppapier Klebermaterial = Gummi Breite = 12mm Länge = 50m Stärke = 0.11mm Papier-Abdeckband von RS ProDas RS Pro Papierabdeckband hat eine Breite von 12 mm, eine Länge von 50 m ...
Klebeband tesafilm## 4104 PVC Eigenschaften: Robuster PVC-Träger Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft Entfernbar von vielen Oberflächen Einsatzbereiche: Verschließen von kleinen...
tesafilm 4104 PVC – Verpackungsklebefilm • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen • Verschließen von kleinen Schachteln, ...
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und W...
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und W...
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterplatten während Wellenlöt- oder Löttauchprozessen sowie zum Abdecken von Lötwellen und zur elektrischen Isolierung. Diese...