Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT541 33M X 12MM ABDECKBAND, ALUFOLIE, 33M X 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728661
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT541 33M X 12MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Banddicke, gesamt: 2.6mil (0.066mm)
  • Produktpalette: AT541
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 36 yard
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Aluminium
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, advance tapes aluband, alu klebeband, esd-klebeband 33 m, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT541 33M X 12MM, 2728661, 272-8661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,39*
    € 168,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,01*
    € 166,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,64*
    € 144,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,03*
    € 140,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,56*
    € 125,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.