Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Vinyl-Klebeband 4508, Schwarz, 12 mm x 33 m, 3.2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Vinyl-Klebeband 4508, Schwarz, 12 mm x 33 m, 3.2 mm
3M™ Vinyl-Klebeband 4508, Schwarz, 12 mm x 33 m, 3.2 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000047496
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45081233
EAN/GTIN:
     00021200033124
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
32,91 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,11002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 53,78389* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.037,11014*
€ 1.234,16107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.027,6101*
€ 1.222,85602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 998,6301*
€ 1.188,36982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 979,78014*
€ 1.165,93837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 968,11002*
€ 1.152,05092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.