Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandm...
Sonnenschein Dryfit A500-Serie Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich...
Blei Akku passend für Siemens Monitor Sirecust 620, 630, 2870728 EH51U 8 Volt 5,0 Ah - ca. Maße in mm 133x74x70 - ca. Gewicht 1,62 kg - Komplett mit Platine Kein Original - Spannung: 8 Volt - Kapaz...
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A508/3,5S Blei Akku Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit...
Die Batterie mit der Referenznummer 88888512 ist eine hochwertige Blei-Säure-Batterie des Modells Exalium Premium, speziell für den Einsatz mit PROTOCOL-Geräten entwickelt. Mit einer Spannung von 8...
Trojan T-875 AES 8V 158Ah (20h), wartungsfreier AGM-Akku VRLA Die Trojan T-875 AES 8V ist speziell auf den Einsatz von zyklischen Anwendungen zugeschnitten. Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der In...
Nennspannung: 8 V Nennkapazität 20h: 3,5 Ah Max. Belastung: 60 A Anschluss: S-4.8 Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer Tiefentladefest nach DIN 43 534 Weltweit erprobt und erfolgreic...
Die Exide Sonnenschein Bleiakkus der A500-Serie sind das starke, universelle Sicherheitspaket für Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Medizintechnik, Telekommunikation...