| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-4158 Herst.-Nr.: A508/3.5S EAN/GTIN: 9009316041586 |
| |
|
| | |
| Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A508/3,5S Blei Akku Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. - Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
- 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
- Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Sonnenschein | Hersteller Bezeichnung: | A508/3.5S | Produktserie: | Dryfit A500 | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | Faston 187 (4,8mm) | Dimension: | 179x34x61 mm | Gewicht: | 1.0000 kg | Akku Chemie: | Blei (BP, Blei-Gel) | Spannung: | 8,00 Volt | Kapazität: | 3500 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku sonnenschein 3,5 ah, bleigel akku, bleigel akku 8v, 8.00volt, 8.0volt, 8,0volt, 3500mah, 3.5ah, 3,5ah, Blei, Dryfit A500 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,47* | € 75,14* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,07* | € 80,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|