Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A508/3,5S 8V 3,5Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A508/3,5S 8V 3,5Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A508/3,5S 8V 3,5Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005963
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8789532200
EAN/GTIN:
     4016138254075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Sonnenschein Dryfit A500-Serie

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA50803D5HS0SA
  • Spannung (Volt): 8V
  • Ableiter: Faston 4,8 mm
  • Höhe über Anschluss: 64,4 mm
  • Kapazität/h: 3,5Ah
  • Innenwiderstand: 95 mOhm
  • VdS-Zulassung: Nein
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich

Passend für:

  • Grundig ACC476
  • Grundig Kurzwellenradio Satellit 600
  • Grundig Kurzwellenradio Satellit 650
  • Grundig Kurzwellenradio Satellit ACC-476
  • Grundig Kurzwellenradio Satellit International 650
  • Grundig Kurzwellenradio Satellit Professional 650
  • Grundig dryfit accumulator 476 Akku

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
8 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
88 A
Maße [LxBxH]:
179 x 34 x 61 mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
3,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.