| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285282-BP Herst.-Nr.: 61400150100 EAN/GTIN: 9002740200697 |
| |
|
| | |
| Alpen 61400150100 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm DIN 338 Zylinderschaft 3 St.
HSS Sprint Spiralbohrer 1,5 mm
HSS-Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Hohe Bruchstabilität bis zu 115.9° durch Durchmesserverjüngung von der Spitze bis zum Nutauslauf. Partielle Härtung der Spannutlänge sorgt für lange Lebenszeit des Bohrers. Besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 18 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Marke: | Alpen | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 1.5 mm | Arbeits-Länge: | 18 mm | Schaftdurchmesser: | 1.5 mm | Zugfestigkeit (max.): | 850 N/mm² | Gesamtlänge: | 40 mm | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,18* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,68* | € 5,45* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,70* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|