Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 61400150100 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm DIN 338 Zylinderschaft 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A635651
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     61400150100
EAN/GTIN:
     9002740200697
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Hohe Bruchstabilität bis zu 115.9° durch Durchmesserverjüngung von der Spitze bis zum Nutauslauf. Partielle Härtung der Spannutlänge sorgt für lange Lebenszeit des Bohrers. Besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.5 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle
Bohrloch-Ø:
1.5 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Zugfestigkeit (max.):
850 N/mm²
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 1,5mm, din 338, Alpen, Sprint, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,89*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,91*
7 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 10,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.