5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch, bistabil, G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee S...
Magnetventil, Typ=VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1, Alternative (Alias)=575596, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=31 mm, Höhe=57 mm, Länge=181 mm, Nennleistung=3...
5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, Schalttafeleinbau, G1/4, Betriebsdr. 0-10bar, Temperaturber. -20°C bis 70°C, 1300l/minHandhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein.
Magnetventil, Typ=VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L, Alternative (Alias)=572634, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=10 mm, Höhe=33 mm, Länge=87 mm, Nennleistung=1 W...
5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, Schalttafeleinbau, G1/4, Betriebsdr. 0-10 bar, Temperaturber. -20°C bis 70°C, 850l/minHandhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein.
Magnetventil, Typ=VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L, Alternative (Alias)=574222, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=10 mm, Höhe=33 mm, Länge=87 mm, Nennleistung=1 W,...
5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, Schalttafeleinbau, G1/8, Betriebsdr. 0-10 bar, Temperaturber. -20°C bis 70°C, 500l/minHandhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein.
Magnetventil, Typ=VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042547, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=10 mm, Höhe=34 mm, Länge=76 mm, Nennleistung...
5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, Schalttafeleinbau, G1/8, Betriebsdr. 0-10 bar, Temperaturber. -20°C bis 70°C, 750l/minHandhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein.
Magnetventil, Typ=VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L, Alternative (Alias)=574221, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=10 mm, Höhe=33 mm, Länge=87 mm, Nennleistung=1 W...
5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, Schalttafeleinbau, G3/8, Betriebsdr. 0-10bar, Temperaturber. -20°C bis 70°C, 1500l/minHandhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein.
Magnetventil, Typ=CPE18-M1H-3GL-1/4, Alternative (Alias)=163141, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=18 mm, Höhe=57 mm, Länge=94 mm, Nennspannung=24 VDC, Ans...
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/2, DN 15, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee S...
5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/4, DN 7,5, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee ...