Magnetventil, Typ=VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L, Alternative (Alias)=8031532, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=18 mm, Höhe=43 mm, Länge=129 mm, Nennleistung=...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042564, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=119 mm, Nennleistun...
Magnetventil, Typ=VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S, Alternative (Alias)=8043215, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=21 mm, Höhe=29 mm, Länge=160 mm, Nennleistung...
Magnetventil, Typ=VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S, Alternative (Alias)=8042563, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=96 mm, Nennleistun...
5/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss G 1/4, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht r...
Magnetventil, Typ=VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L, Alternative (Alias)=574229, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=14 mm, Höhe=35 mm, Länge=107 mm, Nennleistung=1...
Magnetventil, Typ=VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1, Alternative (Alias)=575264, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=21 mm, Höhe=40 mm, Länge=141 mm, Nennleistung=2...
5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch, bistabil, G 1/2, DN 15, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluDie Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Se...
Magnetventil, Typ=VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1, Alternative (Alias)=575604, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=31 mm, Höhe=57 mm, Länge=181 mm, Nennleistung=3...