Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, G 1/4, 1300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115980
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.4004
EAN/GTIN:
     4047322312073
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
5/2-Wegeventil, Druckknopfbetätigung, »3L«, Schalttafeleinbau, G1/4, Betriebsdr. 0-10bar, Temperaturber. -20°C bis 70°C, 1300l/minHandhebel rastet nach Druck- bzw. Ziehbetätigung ein.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Durchfluss:
1300 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
300
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.