Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G 1/4" 800kPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169920
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L
EAN/GTIN:
     4052568258993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Magnetventil, Typ=VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L, Alternative (Alias)=8031532, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=18 mm, Höhe=43 mm, Länge=129 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=VUVG, Valve Configuration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
159 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,68*
€ 55,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 58,14*
2 Tage
201
€ 5,90*
ab € 52,61*
€ 66,65*
€ 8,95*
ab € 70,07*
€ 89,78*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 104,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.