| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30169951 Herst.-Nr.: VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1 EAN/GTIN: 4052568261412 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil, Typ=VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1, Alternative (Alias)=575604, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=31 mm, Höhe=57 mm, Länge=181 mm, Nennleistung=3.3 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Typ C Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G3/8", Serien=VUVS, Valve Configuration=5/2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,98* | € 58,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,19* | € 61,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,72* | € 72,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,97* | € 104,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,32* | € 111,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|