3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemp. -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3+5), 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Loc...
9730000303602400 Wegeventil Elektropneumatisch betätigtes Namur-Ventil Serie 97100 3/2- oder 5/2-Wege-Funktion über Funktionsplatten Ventil schaltet bei Energieausfall in Grundstellung Handhilfsbet...
3/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rast...
Pneumatisches Ventil, Typ=J-5-1/4-B, Alternative (Alias)=14295, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=-0.9 bar, Breite=32 mm, Höhe=88 mm, Länge=53 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, ...
3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (ni...
Pneumatisches Ventil, Typ=J-5-1/8-B, Alternative (Alias)=30988, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=26 mm, Höhe=77 mm, Länge=47 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Med...
3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (n...
Magnetventil, Typ=JMVH-5-1/4-B, Alternative (Alias)=19136, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=32 mm, Höhe=88 mm, Länge=53 mm, Nennleistung=2.5 W, Nennspannung=24 VDC, Ansch...
Magnetventil, Typ=VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1, Alternative (Alias)=575503, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=250 kPa, Breite=27 mm, Höhe=51 mm, Länge=162 mm, Nennleistung=3.3 W, Nennspann...
Magnetventil, Typ=VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L, Alternative (Alias)=8031532, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=300 kPa, Breite=18 mm, Höhe=43 mm, Länge=129 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannu...