9710000305002400 Wegeventil Indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 97100 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe 3/2- oder 5/2-Wegefunktion in einem Ventil Überschn...
3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NC, 12 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 7 bar, Temp. -5 °C bis 45 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwend...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 500l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
3/2-5/2-Wegeventil NAMUR, Alu, Betriebstemp. -5°C bis 50°C, Arbeitsdruck 1,5-8 bar, Anschluss G 1/4 (1), G 1/4 (3+5), 230 V, 50 HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen un...
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NC, 24 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 7 bar, Temp. -5 °C bis 45 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwend...