3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 3/4 "NO ohne Spule Elektrischer Servo mit Vakuum und Federrückstellung Arbeitsdruck min. 150 Hg / 610 Torr max. 759,5 Hg / 0,5 Torr
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 1 "NO ohne Spule Elektrischer Servo mit Vakuum und Federrückstellung Arbeitsdruck min. 150 Hg / 610 Torr max. 759,5 Hg / 0,5 Torr
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 2, G 3/8, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches S...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisch...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisch...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisch...
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt, BG 2, G 3/8, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisch...