OtterBox Micro USB Cable 2 metre Allgemeine Infromationen über die Serie - OtterBox Accessory: Mobilzubehör der Premium-Klasse, Modernes Design, robuste Bauweise für lange Haltbarkeit, Strengen Tes...
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte mit...
USB-C - HDMI Video-Adapterkabel, UHD 4K / 60 Hz Dieser Adapter konvertiert Videosignale von einer USB-C™ Schnittstelle auf eine HDMI-Schnittstelle Produktvorteile: Unterstützt eine Auflösung bis zu...
FLEXLINE Daten- & Ladekabel, USB-A - Lightning, grün, 2,0 m USB-A Stecker - Ligtning Stecker, Übertragungsrate bis zu zu 480 MBit/s., Material Gehäuse: PVC, Außenmantel: TPE, Material Innenleiter: ...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Lässt sich an beliebige USB-2.0-Anschlüsse anschließen, um Mobilgeräte zu laden - Synchronisiert Musik und Bilder in Sekundenschnelle vom bzw. auf den Laptop - Kompatibel mit den meisten Geräten mi...
ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Me...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Die MHL (Mobile High-Definition Link) Technologie ermöglicht mobilen Geräten (Smartphone, Digital-Kamera,.......) mit entsprechender Schnittstelle die Übertragung von Audio-/Video-Signalen an HD-TV...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.