Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin USB A - Micro-USB, 2m USB Kabel USB 2.0 Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin USB A - Micro-USB, 2m USB Kabel USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Belkin USB A - Micro-USB, 2m USB Kabel USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18666873
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F2CU012BT2M-BLK
EAN/GTIN:
     722868973097
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel schwarz typ a 2m
  • Lässt sich an beliebige USB-2.0-Anschlüsse anschließen, um Mobilgeräte zu laden - Synchronisiert Musik und Bilder in Sekundenschnelle vom bzw. auf den Laptop - Kompatibel mit den meisten Geräten mit Micro-USB-Anschluss GLEICHZEITIG LADEN UND SYNCHRONISIEREN Schließen Sie das MIXIT↑ Micro-USB-/USB-Sync-/Ladekabel an Ihren Laptop an, um Mobilgeräte so schnell wie möglich aufzuladen. Mit dem MIXIT↑ Sync-/Ladekabel können Sie auch Musik und Fotos schnell und sicher von oder auf Ihr Smartphone oder Tablet übertragen. KABELKOMPONENTEN 1. USB Typ A (1 x 4-poliger Stecker): lässt sich zum Aufladen in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder eines Ladegeräts stecken 2. Micro-USB Typ B (1 x 5-poliger Stecker): lässt sich an Ihr Smartphone, Tablet oder ein anderes Mobilgerät anschließen JEDERZEIT AUFGELADENE GERÄTE Mit diesem MIXIT↑ Micro-USB-/USB-Sync-/Ladekabel geht Ihren Ihre wichtigsten Mobilgeräten nie der Strom aus. Dieses 1,2-m-Kabel ist an einem Ende mit einem Micro-USB-Stecker des Typs B und am anderen Ende mit einem Standard-USB-Stecker des Typs A ausgestattet, sodass Sie bequem kompatible Micro-USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Videospiel-Controller und Kameras anschließen können. KABEL ÜBERALL EINSETZBAR Dieses Micro-USB-/USB-Kabel lässt sich in alle USB-2.0-Anschlüsse stecken und kann so nahezu überall verwendet werden. Sie können es zu Hause an Netzladegeräte, im Auto an Kfz-Ladegeräte oder unterwegs an mobile Ladegeräte anschließen, damit Ihren Geräten nie der Strom ausgeht. Schließen Sie es mit dem USB-A-Kabelende einfach an einen USB-Anschluss an, um das betreffende Gerät sicher und schnell aufzuladen. GEHÖRT ZUR MIXIT↑-KOLLEKTION Lässt sich mit Ladegeräten, Kabeln, Audio- und Stromversorgungszubehör aus einer Produktlinie in bunten Farben kombinieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Samsung Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S Vibrant, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Note 8.0, Galaxy Note 10.1
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.