Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung,Schraubfuß,Saugfuß Orange Akku LED Rundumkennleuchte R65 Betrieb über Akku 120 Blitze pro Minute Te...
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Fun...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, weiß. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalt...
Blitzlicht or 24V KBZ 8211Blitzleuchte mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Die Blitzleuchte hat eine optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 3...
Modul Warnleuchte LED rot MWL 8942Die LED Warnleuchte ist für das System M geeignet ein kompaktes und modulares System. Die Warnleuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und ...
Betriebsspannung: 12 V/24 V Leistung: 4 Watt Abmessungen: 85 mm x 85 mm x 110 mm Aufbauhöhe: 12 mm blinkt sowohl nach hinten als auch zur Seite absolut flach zur Sicherung von Hubladebühnen Die Leu...