INA G22-28-4 Wellendichtringe 22 mm Außen-Ø 28 mm Breite 4 mm Innen 22 mm Außen 2808 mm Breite 4 mm Gewicht 0,002 kg EAN 4054364780913 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zug...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Radial-Wellendichtring NBR 22,0x28,0x4,0mm,AO WEDI 22/28/4AORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 22,0x28,0x4,0mm,BO WEDI 22/28/4BORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Der Wellendichtring Bauform AO ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Der Wellendichtring besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem i...
Der Wellendichtring Bauform BO ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Der Wellendichtring besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metal...