| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040080898 Herst.-Nr.: G22-28-4 EAN/GTIN: 4054364780913 |
| |
|
| | |
| INA G22-28-4 Wellendichtringe 22 mm Außen-Ø 28 mm Breite 4 mm Innen 22 mm Außen 2808 mm Breite 4 mm Gewicht 0,002 kg EAN 4054364780913 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfeder ohne Ausführung kautschukummantelt Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +110 °C
Wellendichtringe G22-28-4 22mm AD 28mm B.4mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G22-28-4 | Werksnummer: | 10131280 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtringe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, wellendichtring ina |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,18* | € 1,78* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,6052* | € 2,2752* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,51* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5962* | € 2,8462* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 147,67* | € 162,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|