Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 22X28X4 WAO Wellendichtring NBR, Bauform A, ohne Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 22X28X4 WAO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 22 mm Breite: 4 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 6 Grundfarbe: schwarz Feder j/n: nein Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 28 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
A
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
22 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
6
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, 22x28x4 wellendichtring nbr, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 22X28X4 WAO, 67022070, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 22X28X4 WAO, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7433*
€ 2,07453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6833*
€ 2,00313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6233*
€ 1,93173
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.