Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDR 22x28x4 WBO NBR Wellendichtring ohne Feder Form B, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDR 22x28x4 WBO NBR Wellendichtring ohne Feder Form B, NBR
WDR 22x28x4 WBO NBR Wellendichtring ohne Feder Form B, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00056970
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     WDR 22x28x4 WBO NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der Wellendichtring Bauform BO ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Der Wellendichtring besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metall und einer Dichtlippe aus Gummi. Durch das Dichtlippendesign ohne Feder wird weniger Reibung erzeugt. Dadurch ist die Dichtwirkung im Vergleich zu Radial-Wellendichtringen mit Zugfeder reduziert. Ein fester und exakter Sitz wird durch den metallischen Außenmantel erreicht. Die Bauform WBO hat eine eingeschränkte Abdichtwirkung bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien und in geteilten Gehäusen. Um eine hohe statische Dichtheit an der Außenfläche zu gewährleisten, ist eine bessere Oberflächenbearbeitung der Gehäusebohrung erforderlich. Weitere Merkmale des Wellendichtrings sind eine hohe Funktionssicherheit bei untergeordneter Abdichtung und ein fester und exakter Sitz durch Metallgehäuse. Er ist speziell für Nadellager geeignet und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus. Standardwerkstoffe sind NBR und FKM/FPM. Für spezielle Anforderungen können auch die Werkstoffe MVQ, EPDM, HNBR, ACM und PTFE gewählt werden. • Innendurchmesser: 22 mm • Außendurchmesser: 28 mm • Breite: 4 mm • Bauform: B • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
28
Bauform:
B
Breite in mm:
4
Innendurchmesser in mm:
22
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.