Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange Super S Gesamt-L.540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213942
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070124X
EAN/GTIN:
     4004625701249
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1/2″ bis 3″ · selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren · sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung · robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper sowie induktiv gehärtete Backen für hohe Langlebigkeit · Doppel-T-Profilgriff, ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen, ermöglicht universellen EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2465g· Typ: Eckrohrzange· Farbe: rot· Backenbreite: 14mm· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Norm: DIN 5234 C· Modell: S-Maul· Innen-Ø: 0mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Länge:
20 ″
Griff:
Doppel-T
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
60,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Blitzrohrzangen, Eckrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 4,90*
ab € 45,86*
€ 54,65*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 46,46*
€ 55,21*
10 Tage
4
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 55,22*
€ 4,90*
ab € 46,41*
€ 55,33*
Lager 1690
33
€ 5,99*
ab € 61,22*
€ 72,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 23,31*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,27*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.