Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Eck-Rohrzange 45 Grad Super S 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Eck-Rohrzange 45 Grad Super S 2"
Rothenberger Eck-Rohrzange 45 Grad Super S 2"
Rothenberger Eck-Rohrzange 45 Grad Super S 2"
Artikel-Nr.:
     7NBYA-114785
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625701249
EAN/GTIN:
     4004625701249
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 45°

Aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl. Verstärkte Hülse, schlankes S-förmiges Maul. Die Zahnung ist induktiv gehärtet.

Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Norm:
DIN 5234
Länge:
530 mm
Handgriff:
Doppel-T
Rohr-Ø (max.):
2 Zoll
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 4,90*
ab € 45,86*
€ 54,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,46*
€ 55,21*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 55,22*
€ 4,90*
ab € 46,41*
€ 55,33*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 23,31*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,27*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.