19"-Steckdosenleiste ALU 1HE 9-fach Schutzkontakt- -steckdose RAL 7035 Profil: ALU 1HE VM Länge: 437,4mm 2,00 m H05VV-F 3G1,50 mm² mit CEE 7/7-Schutzkontakt-Winkelstecker incl. Befestigungswinkel m...
CyberPower PDU20BHVIEC8R bietet eine Versorgung von einer USV-Einheit, einem Generator oder einem Stromversorger, um mehrere angeschlossene Geräte in IT-Umgebungen zu ermöglichen. Das Produkt ist m...
Mit der AC2410 Cubical Power Socket können Sie 3 elektrische Geräte und 3 USB-Geräte gleichzeitig anschließen. Die USB-Anschlüsse haben eine Gesamtkapazität von 2,4A und verfügen über einen Überspa...
Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physischen Infrastruktur eines Unternehmens. Erfahrene Experten bieten rund um die Uhr Überwachung und helfen, ...
Mit der AC2400 Power Block Steckdose können Sie 3 elektrische Geräte und 3 USB-Geräte gleichzeitig anschließen. Die USB-Anschlüsse haben eine Gesamtkapazität von 2,4A und verfügen über einen Übersp...
Mit der AC2405 Power Block Steckdose können Sie 3 elektrische Geräte und 3 USB-Geräte gleichzeitig anschließen. Die USB-Anschlüsse haben eine Gesamtkapazität von 2,4A und verfügen über einen Übersp...
10" Steckdosenleiste 3-fach, 1HE, schwarz Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten mit einer Steckdosenleiste. Geeignet für 10" Geräteschränke, die Steckdosenleiste nimmt den Platz einer Höheneinh...