GUDE Expert Power Control 8314 8-fach switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke Die Expert Power Control 8314-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommess...
Integrierte 10 A Feinsicherung Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil Anschlussleitung 2.0 m schwarz, H05VV-F 3G 1.0 mm² mit Kaltgerätestecker IEC60320/C14 Beiliegende 19" Montagewin...
Steckdosenleiste mit 9 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerkschrank 9-fach Steckdosenleiste ohne Schalter Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht Maximale Gesamtbelastung 3680 W Zuleitung: H0...
APC Rack Pdu, Basic, Half Height, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13 Vorteile für Ihr Business Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge: Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Ver...
Die Premium-Line 19" Steckdosenleiste mit 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung (auch für Winkelsteckerund) und einer Kabellänge von 3m eignet sich perfekt zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Se...
Außenbreite - Zoll: 19 Zoll SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Nennstrom: 15 A Kabellänge - Metrisch: 2.74 m Kabellänge - Imperial: 9 ft Anzahl der Steckdosen: 2 Steckdose(n) Länge - metrisch: 177.8 mm Lä...
MIXO CEE Adapter 16 A Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler. Eingang und Ausgang...