Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON POWERWARE RCP2500-AMP REMOTE EMERGENCY PDU, 2 O/P, 15A, 125V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2365915
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RCP2500-AMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennstrom: 15 A
  • Kabellänge - Metrisch: 2.74 m
  • Kabellänge - Imperial: 9 ft
  • Anzahl der Steckdosen: 2 Steckdose(n)
  • Länge - metrisch: 177.8 mm
  • Länge - imperial: 7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 482.6 mm
  • Produktpalette: ePDU Series
  • Versorgungsspannung, V AC: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Gehäuse, Racks, Schränke, Steckdosen, Steckdosenleisten, EATON POWERWARE, RCP2500-AMP, 2365915, 236-5915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.177,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.637,25*
    € 3.138,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.590,75*
    € 3.082,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.423,11*
    € 2.883,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.323,12*
    € 2.764,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2.263,73*
    € 2.693,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2.188,99*
    € 2.604,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.177,02*
    € 2.590,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.