Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Stösselventil 3/2 G1/8" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169872
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-STC-M32-M-G18
EAN/GTIN:
     4052568428532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
festo 3/2 wegeventil pneumatisch be...
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-STC-M32-M-G18, Alternative (Alias)=8031331, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=350 kPa, Breite=20 mm, Höhe=77 mm, Länge=44 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VMEF, Valve Configuration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, Mechanisches Stösselventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 52,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,88*
€ 52,95*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 53,14*
€ 8,95*
ab € 47,11*
€ 61,12*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.