Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 3/2 G1/8" 10bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168948
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-3-1/8-S
EAN/GTIN:
     4052568001612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=MFH-3-1/8-S, Alternative (Alias)=7958, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=-0.95 bar, Breite=26 mm, Höhe=97 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=Tiger Classic, Valve Configuration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
34 mm
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,98*
€ 103,54*
2 Tage
103
€ 5,90*
ab € 94,39*
€ 116,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 123,11*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 159,16*
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 159,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.